カナレ bncのおすすめ人気ランキング

2026/01/02更新
149件の「カナレ bnc」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「5C同軸ケーブル」、「カナレ」、「5c2vコネクター」などの商品も取り扱っております。
カナレ電気75ΩBNC型プラグ
L-5CFB、LS-5CFB、 V*-5CFB、5C-FB、 S-5C-FB用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω) 75 コネクタタイプ BNC型
1箱
6,398 税込7,038
当日出荷

カナレ電気75ΩBNC型プラグ
L-3C2V、L-3C2VS、3C-2V、V*-3C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω) 75 コネクタタイプ BNC型
1箱
6,398 税込7,038
当日出荷

種類 プラグコネクタ コンタクト形状 オス 結線方法 圧着 形状 ストレート 規格 JIS-C-5412、EIAJ RC-5235 定格電圧(V) AC500 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 寸法A(Φmm) 14.5 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 特性インピーダンス(Ω) 50 耐電圧(V/min) AC1500 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カナレ電気BNCケーブル 黒
75ΩBNC型の両端オスコネクタを使用したケーブルです。 使用コネクタ:BCP-B25HD(圧着式) 使用ケーブル:L-2.5CHD
長さ(m) 1
1箱
1,698 税込1,868
当日出荷

L-5C2V、L-5C2VS、5C-2V、V*-5C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω) 75 コネクタタイプ BNC型
1箱
6,398 税込7,038
当日出荷

中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。 成形確認機構付。(解除レバー付)
用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カナレ電気BNCケーブル 黒
75ΩBNC型の両端オスコネクタを使用したケーブルです。12G-SDI対応。 使用コネクタ:BCP-D55UHD(圧着式) 使用ケーブル:L-5.5CUHD
1本
4,098 税込4,508
8日以内出荷

1巻(100m×1巻)
20,980 税込23,078
61日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カナレ電気F型プラグ
CATVの室内TV受信器用のコネクタ。圧着式。 1箱 20個入り。中心コンタクトのズレや抜けを防止する抜け止め構造です。 屋内配線用にご使用いただけます。
結線方式 圧着 コネクタタイプ F型
1箱
7,198 税込7,918
当日出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状 ストレート 規格 MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V) AC500 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 コンタクト形状 オス 特性インピーダンス(Ω) 50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min) AC1500 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

75Ω同軸ケーブル 設備工事向けの固定配線用ケーブルです。 編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
ケーブル長(m) 100
1箱
19,980 税込21,978
当日出荷

確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、3C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。3C-FV、3C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類 コネクタ コンタクト形状 オス 結線方法 圧着 トラスコ品番 366-5224 形状 ストレート 質量(g) 40 タイプ 丸型 定格電圧(V) AC250 絶縁抵抗(MΩ) 5000min 接触抵抗(mΩ) 3以下 適合ケーブル 3C-2V、3C-FV 適合工具 LMJ-58、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B 結合方式 バヨネットロック インピーダンス(Ω) 75 耐電圧(V/min) AC1500 周波数帯域(GHz) 0~1 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
1袋(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類 コネクタ コンタクト形状 メス 結線方法 圧着 トラスコ品番 366-5232 形状 ストレート タイプ 丸型 定格電圧(V) AC250 絶縁抵抗(MΩ) 5000min 接触抵抗(mΩ) 3以下 適合ケーブル 5C-2V、5C-FB、5C-FV 適合工具 LMJ-SET-A、LMJ-SET-B 結合方式 バヨネットロック インピーダンス(Ω) 75 耐電圧(V/min) AC1500 周波数帯域(GHz) 0~1 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
1袋(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

種類 コネクタ コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ 特性インピーダンス(Ω) 75 結線方式 (中心)圧着、(外部)圧着 端子種別 圧着 寸法A(mm) 14.5 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 コネクタ 嵌合部形状 プラグ 結線方式 中心/圧着、外部/圧着 仕様 ケーブル用プラグ(圧着タイプ) 寸法A(mm) 23.3 寸法D(mm) 14.5 電圧定在波比 1.2max. at DC~2150MHz
1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)BNCケーブル
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ 汎用シールドケーブル インピーダンス(Ω) 50 ケーブル 1.5D-2V(同軸) 使用コネクタ(モジュール側) BNC
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。 仕様 外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下 材質 絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC 耐電圧 AC1000V(1分間) テープ厚さ(mm) (アルミラミネート)0.05 静電容量 67(1kHz) 外径(mm) (アルミラミネート)5.1 絶縁体厚さ(mm) 1.98 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000以上 導体外径(Φmm) (内部)1.05 絶縁体外径(mm) 5 導体抵抗 21.1Ω/km以下 特性インピーダンス(Ω) 75 減衰量(dB) 最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。 ラチェット機構で確実に圧着。
用途適合端子:外径サイズ 中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm ●適合ケーブル 3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB 全長(mm) 215 質量(g) 550
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BNC型コネクタ付ケーブルどうしを接続するための中継アダプタ。12G-SDI対応。 1箱20個入り。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。
種類 中継アダプタ インピーダンス(Ω) 75 コネクタタイプ BNC型
1箱
7,198 税込7,918
当日出荷